Vtičnica Jung N/O 16A 250V IP44 pokrov SI [820W]

ŠIFRA 2710025 EAN 4011377657502 JUNG 820W
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Jung
  • Način montaže: Nadometna montaža
  • Nazivni tok (A): 16
  • Nazivna napetost (V): 250
  • Stopnja zaščite (IP): IP44
  • Pokrov: s pokrovom
  • Barva: siva
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.