Vtičnica IDEA P/O 16A 230V z zaščito 2M SI [17038 - VIM17038]
- Linija izdelkov: IDEA
- Način montaže: Podometno
- Nazivni tok (A): 16
- Nazivna napetost (V): 230
- Z zaščito otrok: z zaščito
- Število enot (M): 2
- Barva: siva
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.