Vtičnica GEA rifuza brez okvirja P/O 16A 230V IP20 1M SI [317420]
- Linija izdelkov: GEA
- Način montaže: Podometno
- Nazivni tok (A): 16
- Nazivna napetost (V): 230
- Stopnja zaščite (IP): IP20
- Število enot (M): 1
- Barva: siva
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.