Vtičnica GALEA LIFE P/O 16A 250V KS BE IND. [771048]
- Linija izdelkov: GALEA LIFE
- Način montaže: Podometno
- Nazivni tok (A): 16
- Nazivna napetost (V): 250
- Z zaščito otrok: Otroška zaščita
- Barva: v beli barvi
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.