Vtičnica FLUID P/O 16A 230V IP44 pokrov SI [616395]
- Linija izdelkov: FLUID
- Način montaže: Podometno
- Nazivni tok (A): 16
- Nazivna napetost (V): 230
- Stopnja zaščite (IP): IP44
- Pokrov: s pokrovom
- Barva: siva
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.