Vtičnica FLUID N/O 16A 250V IP44 Dvojna nepovezanaM pokrov SI horizontalna vij. skupni dovod [616284]

ŠIFRA 2746839 EAN 3838959260216 ELEKTROMATERIAL 616284
DVOJNA nadometna vtičnica FLUID 16A 250V, zaščite IP44, sive barve
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: FLUID
  • Način montaže: Nadometna montaža
  • Nazivni tok (A): 16
  • Nazivna napetost (V): 250
  • Stopnja zaščite (IP): IP44
  • Število enot (M): Dvojna nepovezana
  • Pokrov: s pokrovom
  • Barva: siva
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.