Vtičnica FLUID N/O 16A 250V IP44 1M SIVA/tem.SIVA [616285]

ŠIFRA 1194953 EAN 3838959260315 ELEKTROMATERIAL 616285
Nadometna vtičnica FLUID 16A 250V, zaščite IP44, temno sive / sive barve
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: FLUID
  • Način montaže: Nadometna montaža
  • Nazivni tok (A): 16
  • Nazivna napetost (V): 250
  • Stopnja zaščite (IP): IP44
  • Število enot (M): 1
  • Barva: Siva/temno siva
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.