Vtičnica FLUID dvojna povezana N/O 16A 230V IP44 SI [616389]
- Linija izdelkov: FLUID
- Način montaže: Nadometna montaža
- Nazivni tok (A): 16
- Nazivna napetost (V): 230
- Stopnja zaščite (IP): IP44
- Barva: siva
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.