Vtičnica FLUID dvojna N/O 16A 230V IP44 SIVA/tem.SIVA [616357]
- Linija izdelkov: FLUID
- Način montaže: Nadometna montaža
- Nazivni tok (A): 16
- Nazivna napetost (V): 230
- Stopnja zaščite (IP): IP44
- Barva: Siva/temno siva
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.