Vtičnica FLUID 3F N/O 16A 400V IP44 pokrov tem.siva [616557]

ŠIFRA 1107177 EAN 3838959218514 ELEKTROMATERIAL 616557
Trifazna nadometna vtičnica FLUID 16A 400V po starem JUS standardu, zaščite IP44, temno sive / sive barve
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: FLUID
  • Način montaže: Nadometna montaža
  • Nazivni tok (A): 16
  • Nazivna napetost (V): 400
  • Stopnja zaščite (IP): IP44
  • Pokrov: s pokrovom
  • Barva: Temno siva
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.