Vtičnica FLUID 3F N/O 16A 400V IP44 pokrov BE [616393]
- Linija izdelkov: FLUID
- Način montaže: Nadometna montaža
- Nazivni tok (A): 16
- Nazivna napetost (V): 400
- Stopnja zaščite (IP): IP44
- Pokrov: s pokrovom
- Barva: v beli barvi
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.