Vtičnica EKONOMIK P/O 16A 230V IP20 pokrov BEŽ Blister [VE11IT-B - 4317628]

ŠIFRA 1086737 EAN 3831006908536 TEM ČATEŽ VE11IT-B - 4317628
VTIČNICA SCHUKO+POKROV 2P+E 16A 250V~
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: EKONOMIK
  • Način montaže: Podometno
  • Nazivni tok (A): 16
  • Nazivna napetost (V): 230
  • Stopnja zaščite (IP): IP20
  • Pokrov: s pokrovom
  • Barva: Bež
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.