Vtičnica CREO P/O 16A 250V BEŽ [776020]

ŠIFRA 2632329 EAN 3245067760208 LEGRAND 776020
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: CREO
  • Način montaže: Podometno
  • Nazivni tok (A): 16
  • Nazivna napetost (V): 250
  • Barva: Bež
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.