Vtičnica Classia VGR. 16A 230V 1M BE Euro/US [RW4125]
- Linija izdelkov: Classia
- Način montaže: Vgrajeno
- Nazivni tok (A): 16
- Nazivna napetost (V): 230
- Število enot (M): 1
- Barva: v beli barvi
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.