Vtičnica CHORUS Multistandard tipi A, C, D, G, I VGR. 13A 250V IP41 2M BE [GW10310]
- Linija izdelkov: CHORUS
- Način montaže: Vgrajeno
- Nazivni tok (A): 13
- Nazivna napetost (V): 250
- Stopnja zaščite (IP): IP41
- Število enot (M): 2
- Barva: v beli barvi
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.