Vtičnica TEM P/O 16A 250V KS brez zaščite otrok IP20 1M BE Unipack [VE10COXO-U - 3517716]

ŠIFRA 2755542 EAN 3831006964525 TEM ČATEŽ VE10COXO-U - 3517716
VTIČNICA SCHUKO 2P+E 16A 250V~ __ XO
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: TEM
  • Način montaže: Podometno
  • Nazivni tok (A): 16
  • Nazivna napetost (V): 250
  • Z zaščito otrok: Otroška zaščita
  • Stopnja zaščite (IP): IP20
  • Število enot (M): 1
  • Barva: v beli barvi
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.