Vtičnica NILOE Dvojna P/O 16A 230V 1D BE [764544]
- Linija izdelkov: NILOE
- Način montaže: Podometno
- Nazivni tok (A): 16
- Nazivna napetost (V): 230
- Število enot (M): 1
- Barva: v beli barvi
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.