Vtičnica Mureva P/O ali N/O 16A 250V KS IP55 1D ANTR [MUR36134]
- Linija izdelkov: Mureva
- Način montaže: P/O ali N/O
- Nazivni tok (A): 16
- Nazivna napetost (V): 250
- Z zaščito otrok: Otroška zaščita
- Stopnja zaščite (IP): IP55
- Število enot (M): 1
- Barva: Antracit
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.