Vtičnica Mureva P/O 16A 230V z zaščito IP55 BE [MUR39135]
- Linija izdelkov: Mureva
- Način montaže: Podometno
- Nazivni tok (A): 16
- Nazivna napetost (V): 230
- Z zaščito otrok: z zaščito
- Stopnja zaščite (IP): IP55
- Barva: v beli barvi
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.