Vtičnica MODUL P/O 16A 230V z zaščito IP20 Celotno ohišje Bež/prozorna Unipack [VM11IT-U - 6217832]
ŠIFRA 1223518
EAN 3831006929630
TEM ČATEŽ
VM11IT-U - 6217832
VTIČNICA SCHUKO+KS+POKROV 2P+E 16A 250V~ 2M
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: MODUL
- Način montaže: Podometno
- Nazivni tok (A): 16
- Nazivna napetost (V): 230
- Z zaščito otrok: z zaščito
- Stopnja zaščite (IP): IP20
- Pokrov: Celotno ohišje
- Barva: Bež/prozorna
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.