Vtičnica MODUL P/O 16A 230V z zaščito IP20 2M pokrov BE/BE Profipack [VM11PP-P - 6117683]
- Linija izdelkov: MODUL
- Način montaže: Podometno
- Nazivni tok (A): 16
- Nazivna napetost (V): 230
- Z zaščito otrok: z zaščito
- Stopnja zaščite (IP): IP20
- Število enot (M): 2
- Pokrov: s pokrovom
- Barva: Bela/bela
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.