Vtičnica LEGRAND 2P+E MOSAIC P/O 16A 230V KS 2M BE [278211L]

ŠIFRA 2802313 EAN 3414971939936 BTICINO 278211L
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: LEGRAND
  • Način montaže: Podometno
  • Nazivni tok (A): 16
  • Nazivna napetost (V): 230
  • Z zaščito otrok: z zaščito otrok
  • Število enot (M): 2
  • Barva: v beli barvi
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.