Vtičnica EKONOMIK P/O 16A 230V KS brez zaščite otrok IP20 drugo ČR Unipack dvojna [VE16NBKS-U - 3518320]

ŠIFRA 2782903 EAN 3831006971462 TEM ČATEŽ VE16NBKS-U - 3518320
VTIČNICA SCHUKO DVOJNA 2P+E 16A 250V~ NB KS
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: EKONOMIK
  • Način montaže: Podometno
  • Nazivni tok (A): 16
  • Nazivna napetost (V): 230
  • Z zaščito otrok: Otroška zaščita
  • Stopnja zaščite (IP): IP20
  • Pokrov: Drugo
  • Barva: Črna
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.