Vtičnica EKONOMIK COLOR P/O 16A 250V IP20 drugo BE Blister [VE12CO-B - 4317714]
- Linija izdelkov: EKONOMIK COLOR
- Način montaže: Podometno
- Nazivni tok (A): 16
- Nazivna napetost (V): 250
- Stopnja zaščite (IP): IP20
- Pokrov: Drugo
- Barva: v beli barvi
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.