Vtičnica Dahlia P/O 10A 250V z zaščito otrok IP41 1M drugo BE [GW35207W]
- Linija izdelkov: Dahlia
- Način montaže: Podometno
- Nazivni tok (A): 10
- Nazivna napetost (V): 250
- Z zaščito otrok: z zaščito otrok
- Stopnja zaščite (IP): IP41
- Število enot (M): 1
- Pokrov: Drugo
- Barva: v beli barvi
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.