Vtičnica CHORUS Kitajska VGR. 16A 250V IP41 2M BE [GW10392]

ŠIFRA 2738978 EAN 8011564445048 GEWISS GW10392
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: CHORUS
  • Način montaže: Vgrajeno
  • Nazivni tok (A): 16
  • Nazivna napetost (V): 250
  • Stopnja zaščite (IP): IP41
  • Število enot (M): 2
  • Barva: v beli barvi
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.