Avdio vtičnica MOSAIC VGR. BE Jack vtič 3,5mm PVC 1M +15cm kabel [078779]
- Linija izdelkov: MOSAIC
- Način montaže: Vgradna montaža
- Barva: v beli barvi
- Uporaba: Jack vtič
- Material: Umetna masa
- Število enot (M): 1
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.