Avdio vtičnica CHORUS VGR. BE Kabelski izhod IP20 PVC 1M [GW10458]
- Linija izdelkov: CHORUS
- Način montaže: Vgradna montaža
- Barva: v beli barvi
- Uporaba: Kabelski izhod
- Stopnja zaščite (IP): IP20
- Material: Umetna masa
- Število enot (M): 1
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.