Vtičnica VALENA z okvirjem P/O 16A 230V pokrov BE [774423]

ŠIFRA 1135194 EAN 3245067744239 LEGRAND 774423
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: VALENA
  • Način montaže: Podometno
  • Nazivni tok (A): 16
  • Nazivna napetost (V): 230
  • Pokrov: s pokrovom
  • Barva: v beli barvi
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.