Vtičnica VALENA Life P/O 16A 250V BE bv [753120]

ŠIFRA 2713204 EAN 3414970509659 LEGRAND 753120
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: VALENA Life
  • Način montaže: Podometno
  • Nazivni tok (A): 16
  • Nazivna napetost (V): 250
  • Barva: v beli barvi
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.