Vtičnica POWER LINE Dvojna N/O 16A 250V IP44 pokrov BE [2412.00]
ŠIFRA 2762835
EAN 8606007589917
ALING CONEL
2412.00
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: POWER LINE
- Način montaže: Nadometna montaža
- Nazivni tok (A): 16
- Nazivna napetost (V): 250
- Stopnja zaščite (IP): IP44
- Pokrov: s pokrovom
- Barva: v beli barvi
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.