Vtičnica OMEGA blister z okvirjem P/O 16A 230V 1M pokrov BE [615955]
ŠIFRA 1097897
EAN 3838959213816
ELEKTROMATERIAL
615955
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: OMEGA
- Način montaže: Podometno
- Nazivni tok (A): 16
- Nazivna napetost (V): 230
- Število enot (M): 1
- Pokrov: s pokrovom
- Barva: v beli barvi
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.