Vtičnica MODYS blister brez okvirja P/O 16A 230V z zaščito 2M SR [412470]
ŠIFRA 1212086
EAN 3838959761447
ELEKTROMATERIAL
412470
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: MODYS
- Način montaže: Podometno
- Nazivni tok (A): 16
- Nazivna napetost (V): 230
- Z zaščito otrok: z zaščito
- Število enot (M): 2
- Barva: Srebrna
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.