Vtičnica KUBIKO N/O 16A 230V IP20 BE [613300]
- Linija izdelkov: KUBIKO
- Način montaže: Nadometna montaža
- Nazivni tok (A): 16
- Nazivna napetost (V): 230
- Stopnja zaščite (IP): IP20
- Barva: v beli barvi
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.