Vtičnica KUBIKO dvojna N/O 16A 230V IP20 RJ [613378]

ŠIFRA 1208448 EAN 3838959755125 ELEKTROMATERIAL 613378
Dvojna nadometna vtičnica KUBIKO 16A 230V, z zaščito IP20, rjave barve
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: KUBIKO
  • Način montaže: Nadometna montaža
  • Nazivni tok (A): 16
  • Nazivna napetost (V): 230
  • Stopnja zaščite (IP): IP20
  • Barva: Rjava
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.