Vtičnica Jung P/O 16A 250V BE 45° BV [LS520-45WW - LS990]

ŠIFRA 2709845 EAN 4011377467408 JUNG LS520-45WW - LS990
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Jung
  • Način montaže: Podometno
  • Nazivni tok (A): 16
  • Nazivna napetost (V): 250
  • Barva: v beli barvi
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.