Vtičnica Jung N/O 16A 250V IP44 pokrov SI napisna ploščica 22x48mm, BV [820KINAW]
ŠIFRA 2710056
EAN 4011377660908
JUNG
820KINAW
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: Jung
- Način montaže: Nadometna montaža
- Nazivni tok (A): 16
- Nazivna napetost (V): 250
- Stopnja zaščite (IP): IP44
- Pokrov: s pokrovom
- Barva: siva
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.