Vtičnica FLUID dvojna N/O 16A 230V IP44 BE [617026]
ŠIFRA 1207306
EAN 3838959258619
ELEKTROMATERIAL
617026
DVOJNA nadometna vtičnica FLUID 16A 250V, zaščite IP44, bele barve
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: FLUID
- Način montaže: Nadometna montaža
- Nazivni tok (A): 16
- Nazivna napetost (V): 230
- Stopnja zaščite (IP): IP44
- Barva: v beli barvi
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.