Vtičnica FLUID 3F N/O 16A 400V IP44 pokrov SI [616394]
ŠIFRA 1145239
EAN 3838959218613
ELEKTROMATERIAL
616394
Trifazna nadometna vtičnica FLUID 16A 400V po starem JUS standardu, zaščite IP44, sive barve
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: FLUID
- Način montaže: Nadometna montaža
- Nazivni tok (A): 16
- Nazivna napetost (V): 400
- Stopnja zaščite (IP): IP44
- Pokrov: s pokrovom
- Barva: siva
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.