Vtičnica EKONOMIK P/O 16A 230V IP20 BEŽ Blister [VE10IW-B - 4317469]
- Linija izdelkov: EKONOMIK
- Način montaže: Podometno
- Nazivni tok (A): 16
- Nazivna napetost (V): 230
- Stopnja zaščite (IP): IP20
- Barva: Bež
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.