Vtičnica EKONOMIK COLOR P/O 16A 230V KS brez zaščite otrok IP20 1M BE Blister [VE10COXO-B - 4317716]
ŠIFRA 1135008
EAN 3831006911826
TEM ČATEŽ
VE10COXO-B - 4317716
VTIČNICA SCHUKO 2P+E 16A 250V~ __ XO
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: EKONOMIK COLOR
- Način montaže: Podometno
- Nazivni tok (A): 16
- Nazivna napetost (V): 230
- Z zaščito otrok: z zaščito otrok
- Stopnja zaščite (IP): IP20
- Število enot (M): 1
- Barva: v beli barvi
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.