Vtičnica CUBO N/O 16A 250V KS IP55 pokrov BE/PROZ Dvojna Unipack [CM94PW-U - 4318925]
ŠIFRA 2755650
EAN 3831006979161
TEM ČATEŽ
CM94PW-U - 4318925
SET VTIČNICA SCHUKO DVOJNI IP55 2x 2P+E 16A 250V~ 2x2M PW
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: CUBO
- Način montaže: Nadometna montaža
- Nazivni tok (A): 16
- Nazivna napetost (V): 250
- Z zaščito otrok: Otroška zaščita
- Stopnja zaščite (IP): IP55
- Pokrov: s pokrovom
- Barva: Bela/prozorna
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.