Vtičnica CREO P/O 16A 250V KS pokrov BE/BE [776224]
ŠIFRA 2608077
EAN 3245067762240
LEGRAND
776224
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: CREO
- Način montaže: Podometno
- Nazivni tok (A): 16
- Nazivna napetost (V): 250
- Z zaščito otrok: Otroška zaščita
- Pokrov: s pokrovom
- Barva: Bela/bela
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.