Vtičnica CREO P/O 16A 230V KS IP2X 1M BE [776222]
ŠIFRA 1157359
EAN 3245067762226
LEGRAND
776222
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: CREO
- Način montaže: Podometno
- Nazivni tok (A): 16
- Nazivna napetost (V): 230
- Z zaščito otrok: z zaščito otrok
- Stopnja zaščite (IP): IP2X
- Število enot (M): 1
- Barva: v beli barvi
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.