Vtičnica Classia VGR. 16A 230V 2M RD [R4141R]

ŠIFRA 2771672 EAN 8005543631287 BTICINO R4141R
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Classia
  • Način montaže: Vgrajeno
  • Nazivni tok (A): 16
  • Nazivna napetost (V): 230
  • Število enot (M): 2
  • Barva: Rdeča
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.