Vtičnica Classia VGR. 16A 230V 2M pokrov BE [RW4141C]
- Linija izdelkov: Classia
- Način montaže: Vgrajeno
- Nazivni tok (A): 16
- Nazivna napetost (V): 230
- Število enot (M): 2
- Pokrov: s pokrovom
- Barva: v beli barvi
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.