Vtičnica Classia VGR. 16A 230V 2M OR [R4141A]
- Linija izdelkov: Classia
- Način montaže: Vgrajeno
- Nazivni tok (A): 16
- Nazivna napetost (V): 230
- Število enot (M): 2
- Barva: Oranžna
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.