Vtičnica CEDAR N/O 16A 230V z zaščito IP44 pokrov BE [WDE000543]
- Linija izdelkov: CEDAR
- Način montaže: Nadometna montaža
- Nazivni tok (A): 16
- Nazivna napetost (V): 230
- Z zaščito otrok: z zaščito
- Stopnja zaščite (IP): IP44
- Pokrov: s pokrovom
- Barva: v beli barvi
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.