Vtičnica Asfora P/O 16A 250V KS IP20 Celotno ohišje BE [EPH2900221]
- Linija izdelkov: Asfora
- Način montaže: Podometno
- Nazivni tok (A): 16
- Nazivna napetost (V): 250
- Z zaščito otrok: Otroška zaščita
- Stopnja zaščite (IP): IP20
- Pokrov: Celotno ohišje
- Barva: v beli barvi
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.