Vtičnica Asfora P/O 16A 250V IP20 pokrov BE/BE [EPH3100121]

ŠIFRA 2610624 EAN 3606480526268 SCHNEIDER ELECTRIC EPH3100121
Asfora - enojna vtičnica, s stransko ozemljitvijo - 16 A, pokrov, bela
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Asfora
  • Način montaže: Podometno
  • Nazivni tok (A): 16
  • Nazivna napetost (V): 250
  • Stopnja zaščite (IP): IP20
  • Pokrov: s pokrovom
  • Barva: Bela/bela
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.